Jellemzők
Profil:
Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,85
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Not Applicable
Kosáranyag:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
NCF18/800AVWEW37W73C6
Leírás
TIMKEN NCF18/800AVWEW37W73C6
Anyagszám NCF18/800AVWEW37W73C6
BDI anyagszám 24622180
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
38,583
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
NU31/500EMAW102C3
Leírás
TIMKEN NU31/500EMAW102C3
Anyagszám NU31/500EMAW102C3
BDI anyagszám 21956629
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
32,677
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
NU29/710MAW47W102
Leírás
TIMKEN NU29/710MAW47W102
Anyagszám NU29/710MAW47W102
BDI anyagszám 24626351
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
37,402
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
37
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
5 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No