Jellemzők
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,386
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globális cikkszám GPN:
456389
A görgősorok száma:
Single Row
JRN-5248-WM-107 R6
Leírás
TIMKEN JRN-5248-WM-107 R6
Anyagszám JRN-5248-WM-107 R6
BDI anyagszám 1361284
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
17,323
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,236
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Not Available
Egyéb jellemzők:
Oversized OD
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
NU20/530EAMAW73W220C3
Leírás
TIMKEN NU20/530EAMAW73W220C3
Anyagszám NU20/530EAMAW73W220C3
BDI anyagszám 23930103
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
30,709
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
150RIN615 AB892 R2
Leírás
TIMKEN 150RIN615 AB892 R2
Anyagszám 150RIN615 AB892 R2
BDI anyagszám 1310838
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
22,5
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Outer Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globális cikkszám GPN:
456299
A görgősorok száma:
Single Row