22356KEMBW33W45AC3
Leírás
TIMKEN 22356KEMBW33W45AC3
Anyagszám 22356KEMBW33W45AC3
BDI anyagszám 20103029
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
22,835
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
18,898
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
22,835
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Double Cone
Szélesség - milliméter:
174,625
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
346,075
Furat - hüvelyk:
13,625
Egyéb jellemzők:
Heavy Medium Duty | Tapered Bore
Globális cikkszám GPN:
647581
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
6,875
Alapszám:
HM262749TD
Jellemzők
Cikk:
Double Cone
Szélesség - milliméter:
174,625
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
346,075
Furat - hüvelyk:
13,625
Egyéb jellemzők:
Heavy Medium Duty
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
6,875
Alapszám:
HM262749D