Vlastnosti
Komponent:
Cone
Šírka – milimetre:
92,862
Palec – metrický:
Inch
Vnútorný priemer – milimetre:
187,325
Vnútorný priemer - palce:
7,375
Ostatné vlastnosti:
Heavy Duty
Trieda precíznosti:
Class 3
Šírka – palce:
3,656
Základné číslo:
H239649NA #3
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Straight
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C2-Snug
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
13,386
Ostatné vlastnosti:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Shaft Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing
Vlastnosti
Komponent:
Double Cup
Šírka – milimetre:
88,9
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
12,5
Vonkajší priemer – milimetre:
317,5
Ostatné vlastnosti:
Groove and Hole in OD Center
Globálne číslo dielu GPN:
647760
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
3,5
Základné číslo:
132126
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
88,9
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
19,5
Vonkajší priemer – milimetre:
495,3
Ostatné vlastnosti:
Heavy Duty
Globálne číslo dielu GPN:
647755
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
3,5
Základné číslo:
H859010
Vlastnosti
Kryt:
Open
Profil otvoru:
Tapered
Materiál klietky:
Brass
Vnútorná vôľa:
C4-Extra Loose
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
11,024
Ostatné vlastnosti:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Počet radov valčekov:
Double Row
Uchytávacia metóda:
Adapter Mount
Točivý element:
Spherical Roller Bearing