Jellemzők
Magasság - milliméter:
230
1. furat - hüvelyk:
31,496
2. furat - milliméter:
965
Magasság - hüvelyk:
9,055
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
46,457
Egyéb jellemzők:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
42,913
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
240/710YMDWEW33W45AC3
Leírás
TIMKEN 240/710YMDWEW33W45AC3
Anyagszám 240/710YMDWEW33W45AC3
BDI anyagszám 24623935
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
40,551
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
239/800-B-K-MB-T52BW-C3
Leírás
FAG 239/800-B-K-MB-T52BW-C3
Anyagszám 239/800-B-K-MB-T52BW-C3
BDI anyagszám 21857270
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
41,732
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
239/850KYMBW40IW534
Leírás
TIMKEN 239/850KYMBW40IW534
Anyagszám 239/850KYMBW40IW534
BDI anyagszám 24623928
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
44,094
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing