Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,472
Menet mérete:
M10 X 1
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,394
Csapszeg átmérő - milliméter:
10
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
26
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,024
Egyéb jellemzők:
Caged | Polyamide 66 Axial Sliding
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,472
Menet mérete:
M10 X 1
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,394
Csapszeg átmérő - milliméter:
10
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
26
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,024
Egyéb jellemzők:
Caged | Polyamide 66 Axial Sliding | 3 Stage Sealing
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,472
Menet mérete:
M10 X 1
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,394
Csapszeg átmérő - milliméter:
10
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
26
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,024
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 3 Stage Sealing
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,472
Menet mérete:
M10 X 1
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,394
Csapszeg átmérő - milliméter:
10
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
26
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,024
Egyéb jellemzők:
Caged | Gap Seals
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,472
Menet mérete:
M10 X 1
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,394
Csapszeg átmérő - milliméter:
10
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
26
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,024
Egyéb jellemzők:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 6890N Static Load Rating | 5430N Dynamic Load Rating