Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,067
Menet mérete:
M1.4 X 0.3
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,055
Csapszeg átmérő - milliméter:
1,4
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
4
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,157
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 385N Static Load Rating | 481N Dynamic Load Rating