Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
3,25
Menet mérete:
2-1/2-12
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
2,5
Csapszeg átmérő - milliméter:
63,5
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
152,4
Görgő átmérő - hüvelyk:
6
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class