Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,438
Menet mérete:
5/16-20
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,438
Csapszeg átmérő - milliméter:
11,125
tömítettség:
Open
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
15,875
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,625
Egyéb jellemzők:
Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class