Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,098
Menet mérete:
M2 X 0.4
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,079
Csapszeg átmérő - milliméter:
2
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
4,5
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Miniature
Globális cikkszám GPN:
590597
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,098
Menet mérete:
M2 X 0.4
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,079
Csapszeg átmérő - milliméter:
2
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
4,5
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,177
Egyéb jellemzők:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Carbon Steel
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,098
Menet mérete:
M2 X 0.4
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,079
Csapszeg átmérő - milliméter:
2
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
4,5
Egyéb jellemzők:
Caged | Miniature
Globális cikkszám GPN:
590596
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,098
Menet mérete:
M2 X 0.4
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,079
Csapszeg átmérő - milliméter:
2
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
4,5
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,177
Egyéb jellemzők:
Single Row | Brass Cage Material | 161N Static Load Rating | 230N Dynamic Load Rating
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,098
Menet mérete:
M2 X 0.4
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,079
Csapszeg átmérő - milliméter:
2
tömítettség:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
4,5
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,177
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Single Row | 734N Static Load Rating | 768N Dynamic Load Rating