Jellemzők
tömítettség:
Not Applicable
Cikk:
Inner Ring Only
Zárt vég:
Not Applicable
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,165
Rögzítő:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Önbeállító:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455771
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,906
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455794
A görgősorok száma:
Single Row
22206 EK/C3
Leírás
22206 EK/C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1540062296501125000
BDI anyagszám 1417669
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
40 Degree
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)