CRS-14 Koyo
Leírás
CRS-14 KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám CRS-14
BDI anyagszám 1407488
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,5
Menet mérete:
3/8-24
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,375
Csapszeg átmérő - milliméter:
9,525
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
22,225
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,875
Egyéb jellemzők:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers
TRA-1423 Koyo
Leírás
TRA-1423 KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám TRA-1423
BDI anyagszám 1407972
Jellemzők
Magasság - milliméter:
0,813
1. furat - hüvelyk:
0,875
2. furat - milliméter:
22,225
Magasság - hüvelyk:
0,032
2. furat - hüvelyk:
0,875
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,438
Egyéb jellemzők:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
No
NTA-1625 Koyo
Leírás
NTA-1625 KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NTA-1625
BDI anyagszám 1407903
Jellemzők
Magasság - milliméter:
1,981
1. furat - hüvelyk:
1
2. furat - milliméter:
25,4
Magasság - hüvelyk:
0,078
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,563
Egyéb jellemzők:
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
No
Kosáranyag:
Steel
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
48,412
Egyéb jellemzők:
Single Row
Globális cikkszám GPN:
518239
Ház típusa:
2 Bolt Pillow Block
Névleges csavartávolság a középpontok között - hüvelyk:
4,7
Ház anyaga:
Cast Iron
Rögzítési mód:
Eccentric Collar
Ház konfiguráció:
1 Piece Solid
Rögzítőnyílások száma:
2
L116110-2
Leírás
L116110 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám L116110-20024
BDI anyagszám 1425383
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
16,662
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,563
Külső átmérő - milliméter:
115,9
Egyéb jellemzők:
Light Duty
Globális cikkszám GPN:
646683
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
0,656
Alapszám:
L116110