207SZZC MRC
Leírás
207SZZC MRC ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 207SZZC
BDI anyagszám 662261
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
27
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Cartridge Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
265731
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
2205 EKTN9/C3
Leírás
2205 EKTN9/C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1140039267029125000
BDI anyagszám 1416766
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
18
Egyéb jellemzők:
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,047
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C3-Loose
Pontossági Osztály:
ABEC 1 | ISO P0
Rögzítési mód:
Tapered Adapter
Gördülő elem:
Ball Bearing
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,299
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
G 1103 KRRB
Leírás
G 1103 KRRB ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám G1103KRRB
BDI anyagszám 1425090
Jellemzők
Belső futópálya profil:
Wide Inner Ring
Rögzítőgyűrű:
No
Külső futópálya szélesség - milliméter:
18
Egyéb jellemzők:
Single Row | Standard Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
48,4
Külső futópálya profil:
Spherical
Globális cikkszám GPN:
561456
Rögzítési mód:
Eccentric Collar
U 206
Leírás
U 206 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1614382290000002000
BDI anyagszám 1419503
Jellemzők
Magasság - milliméter:
5,5
1. furat - hüvelyk:
1,654
2. furat - milliméter:
42
Magasság - hüvelyk:
0,217
2. furat - hüvelyk:
1,654
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,165
Egyéb jellemzők:
Sphered Housing
Gördülő elem:
None