Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
38
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,449
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
1784
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
GE 160 TXA-2RS
Leírás
GE 160 TXA-2RS ; SMIX-123/0
Anyagszám 1830001865525002000
BDI anyagszám 1417537
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
80
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Teflon
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,055
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Axially Split Outer Ring | Chrome Plated Ball | Self Lubricating | Double Lip Seals
Önbeállító:
Yes
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
35
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,858
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
2988
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
24130-2CS5K30/VT143
Leírás
SKF 24130-2CS5K30/VT143
Anyagszám 24130-2CS5K30/VT143
BDI anyagszám 1248482
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,843
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | 25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
80
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,055
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Önbeállító:
Yes