Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
27
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Furat - milliméter:
130
Furat - hüvelyk:
5,118
Globális cikkszám GPN:
647791
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,063
Alapszám:
JP13049
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455491
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,724
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455773
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
30,937
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
59,995
Furat - hüvelyk:
2,362
Egyéb jellemzők:
Heavy Medium Duty
Globális cikkszám GPN:
648691
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,218
Alapszám:
HM911244
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,724
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing