Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,55
Külső átmérő - milliméter:
90,17
Furat - milliméter:
12,7
Furat - hüvelyk:
0,5
Egyéb jellemzők:
Web Style
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
4L | A | 5L | B
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,25
Külső átmérő - milliméter:
133,35
Furat - milliméter:
15,875
Egyéb jellemzők:
Driven Type
Globális cikkszám GPN:
579697
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
B
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,752
Perem külső átmérője - milliméter:
22,733
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,722
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
19,101
Rögzítési mód:
Rough Bore