Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
112,014
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,947
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
101,854
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,9
Külső átmérő - milliméter:
124,46
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,709
Perem külső átmérője - milliméter:
102,718
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,646
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Type AF
Hézag átmérő - milliméter:
94,209
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
112,014
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,947
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
101,854
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,008
Perem külső átmérője - milliméter:
86,614
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,945
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
76,403
Rögzítési mód:
Bushed