cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
173,228
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,95
Średnica Zewn. Milimetry:
125,73
Inne Funkcje:
Split Taper Bushing | Type 2 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Globalny Numer Części GPN:
17127
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
4L | A | 5L | B
Rozmiar Tulei:
H
Ilość Rowków:
1
8MGT-720-21 PAS ZĘBATY
Opis
PC2 8MGT 720 21 PAS ZĘBATY
Nr. katalogowy 9275-09026
Nr kat. BDI 1408876
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Podziałka Pasa:
8 MM
Seria Pasa:
8MGT
Inne Funkcje:
Poly Chain | Power Grip GT
Globalny Numer Części GPN:
377135
Szerokość Pasa - Milimetry:
21
Długość Podziałowa Pasa - Milimetry:
720
Długość Podziałowa Pasa - Cale:
28,346
Typ Pasa:
Synchronous
Kształt Zęba:
Standard HTD
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,194
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,504
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
26,416
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,04
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
8MX-34S-21-1610
Opis
7718-2034 8MX-34S-21-1610 KOŁO PASOWE
Nr. katalogowy 7718-2034
Nr kat. BDI 1117398
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,409
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
96,774
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
23,368
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,92
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
86,589
Sposób Montażu:
Bushed