Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,313
Perem külső átmérője - milliméter:
37
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,283
Futófelület szélesség - milliméter:
19
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,748
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
33,35
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,7
Perem külső átmérője - milliméter:
23
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,68
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
17,79
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,28
Perem külső átmérője - milliméter:
11,43
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,26
Futófelület szélesség - milliméter:
5,105
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,201
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
7,112
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,7
Perem külső átmérője - milliméter:
23,825
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,68
Futófelület szélesség - milliméter:
11,125
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,438
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
17,78
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,7
Perem külső átmérője - milliméter:
23,597
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,68
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
17,79
Rögzítési mód:
Rough Bore