Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,973
Futófelület szélesség - milliméter:
21,59
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,85
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
356,51
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
12
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,973
Futófelület szélesség - milliméter:
47,244
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,86
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
36
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,973
Futófelület szélesség - milliméter:
30,48
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,2
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
21
8MPC-140S-36-3020
Leírás
TB WOODS 8MPC-140S-36-3020
Anyagszám 8MPC-140S-36-3020
BDI anyagszám 992753
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,973
Futófelület szélesség - milliméter:
47,244
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,86
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
36
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
24,562
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
24,452
Futófelület szélesség - milliméter:
54,508
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,146
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Green Color | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576400
Hézag átmérő - milliméter:
623,875
Rögzítési mód:
Rough Bore