Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,963
Futófelület szélesség - milliméter:
70
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,756
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
229,18
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
60
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
35,089
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
34,979
Futófelület szélesség - milliméter:
37
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Blue Color | Axial Fan Design | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
577215
Hézag átmérő - milliméter:
891,261
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Perem külső átmérője - milliméter:
213,106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,966
Futófelület szélesség - milliméter:
88,9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
203,708
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,753
Perem külső átmérője - milliméter:
241,3
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,633
Futófelület szélesség - milliméter:
66,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,625
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
222,326
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,218
Perem külső átmérője - milliméter:
193,04
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,164
Futófelület szélesség - milliméter:
63,652
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,506
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
183,337
Rögzítési mód:
Bushed