Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
23,873
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
23,753
Futófelület szélesség - milliméter:
120,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,75
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
606,374
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
101,6
20XXH500 X 1-1/4 MPB
Leírás
TB WOODS 20XXH500 X 1-1/4 MPB
Anyagszám 20XXH500 X 1-1/4 MPB
BDI anyagszám 990479
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,958
Perem külső átmérője - milliméter:
220,675
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,838
Futófelület szélesség - milliméter:
147,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,813
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
202,133
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,528
Perem külső átmérője - milliméter:
361,95
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,408
Futófelület szélesség - milliméter:
120,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,75
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Web Style | Type D2F
Hézag átmérő - milliméter:
343,611
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,528
Perem külső átmérője - milliméter:
361,95
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,408
Futófelület szélesség - milliméter:
66,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,625
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Web Style | Type C2F
Hézag átmérő - milliméter:
343,611
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,937
Perem külső átmérője - milliméter:
322,275
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,817
Futófelület szélesség - milliméter:
120,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,75
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Web Style | Type A2F
Hézag átmérő - milliméter:
303,2
Rögzítési mód:
Bushed