Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,753
Perem külső átmérője - milliméter:
241,3
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,633
Futófelület szélesség - milliméter:
147,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,813
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
222,326
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,753
Perem külső átmérője - milliméter:
241,3
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,633
Futófelület szélesség - milliméter:
120,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,75
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
222,326
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,549
Perem külső átmérője - milliméter:
261,874
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,429
Futófelület szélesség - milliméter:
93,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,688
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
242,545
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,345
Perem külső átmérője - milliméter:
280,924
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,225
Futófelület szélesség - milliméter:
93,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,688
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Web Style | Type A2F
Hézag átmérő - milliméter:
262,763
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,345
Perem külső átmérője - milliméter:
280,924
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,225
Futófelület szélesség - milliméter:
66,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,625
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Web Style | Type D2F
Hézag átmérő - milliméter:
262,763
Rögzítési mód:
Bushed