Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,409
Perem külső átmérője - milliméter:
96,77
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,346
Futófelület szélesség - milliméter:
73,91
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,91
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
86,59
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,965
Perem külső átmérője - milliméter:
160
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,855
Futófelület szélesség - milliméter:
33
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,299
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
151,52
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,965
Perem külső átmérője - milliméter:
164,084
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,855
Futófelület szélesség - milliméter:
76,454
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,01
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
151,511
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,278
Perem külső átmérője - milliméter:
35,509
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,248
Futófelület szélesség - milliméter:
16,18
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,637
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
32,461
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,13
Perem külső átmérője - milliméter:
57,15
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,085
Futófelület szélesség - milliméter:
16,662
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,656
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
54,102
Rögzítési mód:
Rough Bore