Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,755
Perem külső átmérője - milliméter:
317,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,645
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
298,577
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,754
Perem külső átmérője - milliméter:
317,5
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,645
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
298,552
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,717
Perem külső átmérője - milliméter:
174,625
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,654
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
Hézag átmérő - milliméter:
170,612
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,717
Perem külső átmérője - milliméter:
174,625
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,654
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type CF1
Hézag átmérő - milliméter:
170,612
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,717
Perem külső átmérője - milliméter:
174,625
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,654
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
170,612
Rögzítési mód:
Bushed