Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,123
Perem külső átmérője - milliméter:
245,872
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,013
Futófelület szélesség - milliméter:
23,063
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,908
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type C1F
Hézag átmérő - milliméter:
231,724
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,4
Külső átmérő - milliméter:
264,16
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
4
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25,35
Külső átmérő - milliméter:
643,89
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
5
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,753
Perem külső átmérője - milliméter:
241,3
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,633
Futófelület szélesség - milliméter:
147,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,813
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
222,326
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,75
Külső átmérő - milliméter:
247,65
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
4