Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
137,414
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,95
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
127,33
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
135,128
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,95
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
127,33
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
131
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,959
Futófelület szélesség - milliméter:
95
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,74
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
127,32
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,772
Perem külső átmérője - milliméter:
235,966
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,662
Futófelület szélesség - milliméter:
45,974
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,81
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
Hézag átmérő - milliméter:
222,809
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
131
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,95
Futófelület szélesség - milliméter:
66,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,625
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globális cikkszám GPN:
577244
Hézag átmérő - milliméter:
127,34