Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,437
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,383
Futófelület szélesség - milliméter:
60,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,375
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type D3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
366,7
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,437
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,383
Futófelület szélesség - milliméter:
43,942
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,73
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
366,7
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
35
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
25,264
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,154
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
641,71
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
40
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,447
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,383
Futófelület szélesség - milliméter:
95,25
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,75
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
366,954
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
25,264
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,154
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
641,706
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
40