Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
25,264
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,154
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
641,71
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
40
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25,35
Külső átmérő - milliméter:
643,89
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
5
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
30,35
Külső átmérő - milliméter:
770,89
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
4
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25,35
Külső átmérő - milliméter:
643,89
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
6
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Külső átmérő - milliméter:
635
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
E
Hornyok száma:
5