Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,772
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,662
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Flat Bore
Hézag átmérő - milliméter:
222,809
Rögzítési mód:
Locking Sleeve
Szíjszélesség - milliméter:
40
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,772
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,662
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Flat Bore
Hézag átmérő - milliméter:
222,809
Rögzítési mód:
Locking Sleeve
Szíjszélesség - milliméter:
40
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,772
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,662
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Standard Bore
Hézag átmérő - milliméter:
222,809
Rögzítési mód:
Locking Sleeve
Szíjszélesség - milliméter:
40
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,772
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,662
Futófelület szélesség - milliméter:
69,85
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,75
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
222,809
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
55
Szíjtípus:
14M-55
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,959
Futófelület szélesség - milliméter:
65,024
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,56
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576492
Hézag átmérő - milliméter:
127,34
Rögzítési mód:
Rough Bore