Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,096
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
12,042
Futófelület szélesség - milliméter:
85,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,366
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
307,24
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
76,2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,072
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,042
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
230,43
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
19,05
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,096
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
12,042
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
307,23
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,072
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,042
Futófelület szélesség - milliméter:
19
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,748
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
230,43
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
12,7
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,619
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,565
Futófelület szélesség - milliméter:
33
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,299
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
193,523
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
32