P32-3M-09 1/2 NKW SS STL
Leírás
GATES P32-3M-09 1/2 NKW SS STL
Anyagszám P32-3M-09 1/2 NKW SS STL
BDI anyagszám 21509980
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,203
Perem külső átmérője - milliméter:
33,604
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,173
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
3 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Powergrip HTD Belt Style
Hézag átmérő - milliméter:
30,56
Rögzítési mód:
Finished Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,208
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,156
Futófelület szélesség - milliméter:
28,575
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,125
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
81,483
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
20
Szíjtípus:
8M-20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,208
Perem külső átmérője - milliméter:
91,008
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,145
Futófelület szélesség - milliméter:
14,478
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,57
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
81,483
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
12
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,208
Perem külső átmérője - milliméter:
91,008
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,145
Futófelület szélesség - milliméter:
14,478
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,57
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
81,483
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
12
3214MG125BF-F1.500
Leírás
TSUBAKI 3214MG125BF-F1.500
Anyagszám 3214MG125BF-F1.500
BDI anyagszám 922291
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Perem külső átmérője - milliméter:
167,894
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,504
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
142,596
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
125