Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
35,81
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
35,69
Futófelület szélesség - milliméter:
66,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,625
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
909,574
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50,8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
35,81
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
35,69
Futófelület szélesség - milliméter:
93,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,688
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
909,574
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
76,2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
35,81
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
35,69
Futófelület szélesség - milliméter:
120,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,75
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
909,574
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
101,6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
35,81
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
35,69
Futófelület szélesség - milliméter:
147,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,813
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
909,574
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
127