Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,038
Perem külső átmérője - milliméter:
404,012
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,868
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Hézag átmérő - milliméter:
381,965
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,522
Perem külső átmérője - milliméter:
239,725
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,352
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type F1
Hézag átmérő - milliméter:
216,459
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
250,038
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Hézag átmérő - milliméter:
229,184
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
15,038
Perem külső átmérője - milliméter:
404,012
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
14,868
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2
Hézag átmérő - milliméter:
381,965
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
374,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,866
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed