Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,028
Perem külső átmérője - milliméter:
300,05
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,858
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type F1
Hézag átmérő - milliméter:
280,111
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
250,012
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
229,18
Rögzítési mód:
Rough Bore
P44-20M-230X2 7/8
Leírás
CONTINENTAL P44-20M-230X2 7/8
Anyagszám P44-20M-230 ; 7/8
BDI anyagszám 413737
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,028
Perem külső átmérője - milliméter:
299,974
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,858
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
280,111
Rögzítési mód:
Rough Bore
P40-20M-230 X 2-7/8 MPB
Leírás
TB WOODS P40-20M-230 X 2-7/8 MPB
Anyagszám P40-20M-230 X 2-7/8 MPB
BDI anyagszám 982464
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,026
Perem külső átmérője - milliméter:
275,082
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,856
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
254,66
Rögzítési mód:
Rough Bore
P34-20M-170 X 2-1/8 MPB
Leírás
TB WOODS P34-20M-170 X 2-1/8 MPB
Anyagszám P34-20M-170 X 2-1/8 MPB
BDI anyagszám 991794
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,522
Perem külső átmérője - milliméter:
240,03
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,352
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
216,459
Rögzítési mód:
Rough Bore