Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
249,936
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
229,184
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
250,038
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Hézag átmérő - milliméter:
229,184
Rögzítési mód:
Bushed
P36-20M-170X2 1/8
Leírás
CONTINENTAL P36-20M-170X2 1/8
Anyagszám P36-20M-170X2 1/8
BDI anyagszám 413689
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
249,936
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
229,184
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
250,012
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
229,18
Rögzítési mód:
Rough Bore
P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Leírás
TB WOODS P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
Anyagszám P36-20M-170 X 2-1/8 MPB
BDI anyagszám 990309
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,023
Perem külső átmérője - milliméter:
249,936
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,853
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
229,184
Rögzítési mód:
Rough Bore