90-5M-15 1610 NR. 0515090
Leírás
90-5M-15 1610 NR. 0515090
Anyagszám 90-5M-15 1610 NR. 0515090
BDI anyagszám 17008935
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,639
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,594
Futófelület szélesség - milliméter:
21,336
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,84
Szíjhézag:
5 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Synchronous Plus Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
143,231
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
15
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,13
Perem külső átmérője - milliméter:
57,15
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,085
Futófelület szélesség - milliméter:
10,566
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,416
Szíjhézag:
5 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Powergrip HTD Belt Style
Hézag átmérő - milliméter:
54,102
Rögzítési mód:
Rough Bore
P28-5M-15 5/8 KW 2SS STL
Leírás
GATES P28-5M-15 5/8 KW 2SS STL
Anyagszám P28-5M-15 5/8 KW 2SS STL
BDI anyagszám 21509978
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,754
Perem külső átmérője - milliméter:
47,625
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,709
Futófelület szélesség - milliméter:
16,662
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,656
Szíjhézag:
5 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Powergrip HTD Belt Style
Hézag átmérő - milliméter:
44,56
Rögzítési mód:
Finished Bore
P24-5M-09 5/8 KW 2SS STL
Leírás
GATES P24-5M-09 5/8 KW 2SS STL
Anyagszám P24-5M-09 5/8 KW 2SS STL
BDI anyagszám 21510371
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,504
Perem külső átmérője - milliméter:
41,275
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,459
Futófelület szélesség - milliméter:
10,566
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,416
Szíjhézag:
5 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Powergrip HTD Belt Style
Hézag átmérő - milliméter:
38,2
Rögzítési mód:
Finished Bore
P20-5M-25 X 3/4IN CUSTOM
Leírás
GATES P20-5M-25 X 3/4IN CUSTOM
Anyagszám P20-5M-25 X 3/4IN CUSTOM
BDI anyagszám 21866532
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,253
Perem külső átmérője - milliméter:
34,925
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,208
Futófelület szélesség - milliméter:
16,662
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,656
Szíjhézag:
5 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Powergrip HTD Belt Style
Hézag átmérő - milliméter:
31,83
Rögzítési mód:
Finished Bore