Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
BORDÁK SZÁMA:
3 Bands
Egyéb jellemzők:
Narrow Profile | Double Cover
Szíjszélesség - milliméter:
28,575
Szíj külső hossza - milliméter:
3175
Szíjtípus:
V-Belt Banded
Szíj külső hossza - hüvelyk:
125
Szíjsorozat:
3V
Szíjszélesség - hüvelyk:
1,125
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,3
Külső átmérő - milliméter:
134,62
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10,6
Külső átmérő - milliméter:
269,24
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SK
Hornyok száma:
3
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
BORDÁK SZÁMA:
10 Bands
Egyéb jellemzők:
Narrow Profile | Double Cover
Szíjszélesség - milliméter:
95,25
Szíj külső hossza - milliméter:
2032
Szíjtípus:
V-Belt Banded
Szíj külső hossza - hüvelyk:
80
Szíjsorozat:
3V
Szíjszélesség - hüvelyk:
3,75
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,12
Külső átmérő - milliméter:
104,648
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
1