4814MT170AF-F1.375
Leírás
TSUBAKI 4814MT170AF-F1.375
Anyagszám 4814MT170AF-F1.375
BDI anyagszám 926048
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
187,325
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,375
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
213,893
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
170
Szíjtípus:
14M-170
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,759
Futófelület szélesség - milliméter:
28,575
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,125
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
71,298
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
20
Szíjtípus:
8M-20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,759
Futófelület szélesség - milliméter:
28,575
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,125
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
71,298
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
20
Szíjtípus:
8M-20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,759
Futófelület szélesség - milliméter:
28,575
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,125
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
71,298
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
20
Szíjtípus:
8M-20
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,5
Külső átmérő - milliméter:
190,5
Furat - milliméter:
42
Furat - hüvelyk:
1,654
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
4L | A | 5L | B | 5V
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
2