Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
80,01
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,744
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
71,298
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
62
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,807
Perem külső átmérője - milliméter:
80,01
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,744
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
71,298
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
62
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,912
Perem külső átmérője - milliméter:
150,114
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,808
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
124,765
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
40
2814MG125BF-F2.250
Leírás
TSUBAKI 2814MG125BF-F2.250
Anyagszám 2814MG125BF-F2.250
BDI anyagszám 922044
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,912
Perem külső átmérője - milliméter:
150,114
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,802
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
124,765
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
125
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,754
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,71
Futófelület szélesség - milliméter:
30,963
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,219
Szíjhézag:
5 MM
Hézag átmérő - milliméter:
44,552
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25
Szíjtípus:
5M-25