Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,208
Perem külső átmérője - milliméter:
88
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,145
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globális cikkszám GPN:
577258
Hézag átmérő - milliméter:
81,49
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,504
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth
Hézag átmérő - milliméter:
142,596
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
70
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,504
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth
Hézag átmérő - milliméter:
142,596
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
70
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,208
Perem külső átmérője - milliméter:
89,916
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,156
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
81,483
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,208
Perem külső átmérője - milliméter:
89,916
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,158
Futófelület szélesség - milliméter:
36,271
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,428
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
81,483
Rögzítési mód:
Bushed