Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,72
Perem külső átmérője - milliméter:
209
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,609
Futófelület szélesség - milliméter:
26
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,024
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globális cikkszám GPN:
577200
Hézag átmérő - milliméter:
196,08
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,411
Perem külső átmérője - milliméter:
120,904
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,357
Futófelület szélesség - milliméter:
63,652
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,506
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
112,039
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,411
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,357
Futófelület szélesség - milliméter:
33
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,299
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | White Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576980
Hézag átmérő - milliméter:
112,05
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,411
Perem külső átmérője - milliméter:
120,904
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,357
Futófelület szélesség - milliméter:
36,271
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,428
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
112,039
Rögzítési mód:
Bushed
P44-14M-115-3535
Leírás
CONTINENTAL P44-14M-115-3535
Anyagszám P44-14M-115-3535
BDI anyagszám 414198
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,72
Perem külső átmérője - milliméter:
211,836
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,61
Futófelület szélesség - milliméter:
125,425
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,938
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
196,088
Rögzítési mód:
Bushed