Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,825
Perem külső átmérője - milliméter:
263,525
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,715
Futófelület szélesség - milliméter:
125,425
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,938
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
249,555
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,825
Perem külső átmérője - milliméter:
263,525
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,715
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Web Style | Type A2F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
249,555
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,56
Futófelület szélesség - milliméter:
33
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,299
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
142,596
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
32
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,614
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,56
Futófelület szélesség - milliméter:
33
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,299
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
142,596
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
32
P56-14M-115-4040
Leírás
CONTINENTAL P56-14M-115-4040
Anyagszám P56-14M-115-4040
BDI anyagszám 414218
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,825
Perem külső átmérője - milliméter:
263,525
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,715
Futófelület szélesség - milliméter:
125,425
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,938
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
249,555
Rögzítési mód:
Bushed