Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
53
Külső átmérő - milliméter:
1346,2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
10
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
53
Külső átmérő - milliméter:
1346,2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
W
Hornyok száma:
12
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
53
Külső átmérő - milliméter:
1346,2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
48,123
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
47,953
Futófelület szélesség - milliméter:
136,652
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,38
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
1222,324
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
115
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
53
Külső átmérő - milliméter:
1346,2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
M
Hornyok száma:
4