Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
101,829
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,555
Futófelület szélesség - milliméter:
88,138
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,47
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
91,669
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,501
Perem külső átmérője - milliméter:
94,869
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,447
Futófelület szélesség - milliméter:
85,725
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,375
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
88,925
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,501
Perem külső átmérője - milliméter:
94,869
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,447
Futófelület szélesség - milliméter:
59,538
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,344
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
88,925
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,501
Perem külső átmérője - milliméter:
94,869
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,447
Futófelület szélesség - milliméter:
46,025
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,812
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
88,925
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,409
Perem külső átmérője - milliméter:
97,003
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,355
Futófelület szélesség - milliméter:
88,138
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,47
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
86,589
Rögzítési mód:
Bushed