14M-44S-37
Opis
7727-22044 PCGT 14M-44S-37 KOŁO PASOWE ; 14M-44S-37
Nr. katalogowy 7727-22044
Nr kat. BDI 1094459
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,72
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
211
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,609
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
51
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,008
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
196,08
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,72
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
211,912
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,61
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
61,722
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,43
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
196,088
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,028
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
300,05
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,858
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
181,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,13
Podziałka Pasa:
20 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
280,111
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,72
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,233
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,61
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,222
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,93
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
196,088
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
7,72
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
213,233
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,61
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
179,324
Szerokość Powierzchni - Cale:
7,06
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
196,088
Sposób Montażu:
Bushed