Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,827
Perem külső átmérője - milliméter:
23,825
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,75
Futófelület szélesség - milliméter:
19,837
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,781
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Power Grip GT | Aluminium
Hézag átmérő - milliméter:
21
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,815
Perem külső átmérője - milliméter:
23,876
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,77
Futófelület szélesség - milliméter:
10,566
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,416
Szíjhézag:
5 MM
Hézag átmérő - milliméter:
20,701
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,489
Perem külső átmérője - milliméter:
15,494
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,459
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
12,421
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,552
Perem külső átmérője - milliméter:
45,237
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,522
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
39,421
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,828
Perem külső átmérője - milliméter:
27
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,808
Futófelület szélesség - milliméter:
11,125
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,438
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
21,031
Rögzítési mód:
Rough Bore