Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,984
Perem külső átmérője - milliméter:
27,788
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,957
Futófelület szélesség - milliméter:
19,837
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,781
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Power Grip GT | Aluminium
Hézag átmérő - milliméter:
25
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,91
Perem külső átmérője - milliméter:
53,975
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,88
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
48,514
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,91
Perem külső átmérője - milliméter:
53,975
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,88
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
48,514
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,91
Perem külső átmérője - milliméter:
53,975
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,88
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
48,514
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,407
Perem külső átmérője - milliméter:
14,732
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,387
Futófelület szélesség - milliméter:
5,105
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,201
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
10,338
Rögzítési mód:
Rough Bore