14M-168S-90
Leírás
PCT 14M-168S-90/5040 ; PCT 14M-168S-90/5040
Anyagszám 7727-34168
BDI anyagszám 1094427
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
106,68
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,2
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
748,67
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
90
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
84,582
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,33
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
68
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
34,544
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,36
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
20
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,472
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
142,494
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,61
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
748,589
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
125
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
29,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,365
Futófelület szélesség - milliméter:
133,604
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,26
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
748,665
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
115