Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,507
Perem külső átmérője - milliméter:
69,85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,477
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
63,678
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,337
Perem külső átmérője - milliméter:
39,7
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,317
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
33,96
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,507
Perem külső átmérője - milliméter:
69,85
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,477
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Hézag átmérő - milliméter:
63,678
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,535
Perem külső átmérője - milliméter:
18,034
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,515
Futófelület szélesség - milliméter:
6,604
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,26
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
13,589
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,316
Perem külső átmérője - milliméter:
38,862
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,271
Futófelület szélesség - milliméter:
17,526
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,69
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
33,426
Rögzítési mód:
Rough Bore